Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP20 250W Alu 1stuf 230V 504/2,5/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B604H06
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2078000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestrahlungslampe
Blockstrahler
Decken-/Wandstrahler
Deckenstrahler
Deckenstrahler IP20 250W Alu 1stuf 230V 504/2,5/250
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
0 mm mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm mm
Max. Heizleistung:
250 W W
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
0 mm mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.