Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas Glas Ø262x57,5mm 08-221057.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Ersatzdiffusor
RZB Ersatzdiffusor
Artikel-Nr.:
     262-B607B50
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     08-221057.002
EAN/GTIN:
     4010319506717
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
Ersatzglas Glas Ø262x57,5mm 08-221057.002
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
262 mm
Höhe/Tiefe:
57.5 mm
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,08*
€ 27,60*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,02*
€ 27,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 28,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 28,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,88*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.