Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws DKN-Kreis sym Glas 05-10120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas opal-gl D250mm 05-10120
Ersatzglas opal-gl D250mm 05-10120
Artikel-Nr.:
     262-B609F34
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-10120
EAN/GTIN:
     4010319031486
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Dekoglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
Ersatzglas ws DKN-Kreis sym Glas 05-10120
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lampenersatzglas weiss, dekoglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 18,85*
€ 5,46*
ab € 13,18*
€ 18,86*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,99*
€ 35,93*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 37,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,40*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.