| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4823004 Herst.-Nr.: 05-10120 EAN/GTIN: 4010319031486 |
| |
|
| | |
| Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit DKN-System. Serie DKN Classic. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 250 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Glas, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 05-10120 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,44* | € 21,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,65* | € 22,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,05* | € 35,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 27,20* | € 36,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,19* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|