Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 4,2W NANO 350mA 12V dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn 820078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B617E42
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     820078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 4,2W NANO 350mA 12V dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn 820078
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
4.2 - 4.2 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Durchmesser:
23 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
95 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 23,30*
€ 5,46*
ab € 16,36*
€ 23,32*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 17,31*
€ 24,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,39*
€ 24,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.