Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung DUOLINE L1000mm farblos Kst 703952


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO DUOline Hülle
TRIO DUOline Hülle
Artikel-Nr.:
     262-B618H51
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     703952
EAN/GTIN:
     4017807471533
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckung DUOLINE L1000mm farblos Kst 703952
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,73*
4 Tage
21
€ 6,99*
ab € 14,00*
€ 20,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.