Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 25W sw 1Weg 4Ohm 120x120x120mm QB200-4,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher 25W sw 1Weg 4Ohm 120x120x120mm QB200-4,SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     262-B619D12
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-200-04-001-00
EAN/GTIN:
     4043106037712
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher-Box
Aktiv-Subwoofer
Box
Computer Lautsprecher
Lautsprecher 25W sw 1Weg 4Ohm 120x120x120mm QB200-4,SCHWARZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
120 mm mm
Farbe:
schwarz
Frequenz:
23000 - 23000 Hz
Höhe:
120 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
25 W W
Nennbelastbarkeit:
15 W W
Standlautsprecher:
ja
Tiefe:
120 mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 159,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,27*
€ 160,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,72*
€ 164,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,27*
€ 164,70*
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 165,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.