| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33264710 Herst.-Nr.: 1032000400100 EAN/GTIN: 4043106037712 |
|
|
| | |
| HiFi-Box 1-Weg,4Ohm QB200-4 sw Der QB 200 ist eine kompakte HiFi-Box in schlichtem, ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, Musikwiedergabe und in Kombination mit einem Subwoofer wie dem A 250 auch für Heimkinoanwendungen, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind und dennoch neutrale Musikwiedergabe gefordert ist. Der QB 200 ist bestückt mit einem hochwertigen 8cm Breitbandlautsprecher in Bassreflexabstimmung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Standlautsprecher: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,88* | € 158,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,24* | € 159,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,91* | € 165,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,64* | € 165,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,81* | € 174,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|