Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 50W ws Aktiv 200x336x380mm A250WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subwoofer Aktiv A250S ws
Subwoofer Aktiv A250S ws
Artikel-Nr.:
     262-B619D21
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     101-250-03-001-00
EAN/GTIN:
     4043106037279
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Subwoofer
Lautsprecher 50W ws Aktiv 200x336x380mm A250WEIß
Weitere Informationen:
Aktiv-System:
ja
Breite:
200 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
240 - 240 Hz
Höhe:
336 mm mm
Musikbelastbarkeit:
50 W W
Nennbelastbarkeit:
50 W W
Standlautsprecher:
ja
Tiefe:
380 mm mm
Weitere Suchbegriffe: aktiv-lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einbaulautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 748,98*
€ 820,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 750,47*
€ 821,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 751,89*
€ 824,73*
Frei Haus
ab € 761,44*
€ 828,33*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 773,15*
€ 842,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,14*
€ 977,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,03*
€ 973,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,97*
€ 961,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,10*
€ 940,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,47*
€ 893,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.