| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40330555 Herst.-Nr.: 101-250-03-001-00 EAN/GTIN: 4043106037279 |
| |
|
| | |
| Der A 250 ist ein kompakter Aktiv-Subwoofer für hohe Ansprüche. Er ist bestückt mit einem 6,5? Langhub-Subwooferchassis. In Kombination mit dem Satellit QB 200 lässt sich der A 250 zu einem platzsparenden und dennoch exzellenten Soundsystem ausbauen. Er verfügt über bemerkenswerte Tieftonreserven, liefert präzise Bässe und ist dank der kompakten Bauform beinahe überall unterzubringen, egal ob im Wohnzimmer, im Büro oder im Kinderzimmer. Die Empfindlichkeit und die Trennfrequenz des Signals sind stufenlos einstellbar, wodurch er sich für jede Anwendung, für jeden Spielpartner und für jede räumliche Situation optimal konfigurieren lässt. Der A 250 verfügt über zwei Line-Eingänge (Miniklinke/Cinch) und hat außerdem einen separat regelbaren Stereoverstärker mit integriertem Hochpass für den Betrieb der Satelliten und eignet sich dadurch ideal für die komplette Beschallung am PC oder für das kleine Heimkino. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 200 Millimeter | Montageart: | Aufputz | Ausführung: | Standlautsprecher | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktiv-lautsprecher, A250W, 1012500300100, 101-250-03-001-00, Lautsprecher, Aktiv Subwoofer, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Aktivsubwoofer weiß, Box, Computer Lautsprecher, Design, Einbaulautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 733,02* | € 802,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 729,93* | € 802,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 741,90* | € 809,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 751,20* | € 825,21* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 805,68* | € 890,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|