Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Ziffern für Hausnummerleuchten
>
Artikel
Ziffer 8 sw H100mm 99222.003.8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B619E37
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
99222.003.8
EAN/GTIN:
4010319030571
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 8 sw H100mm 99222.003.8
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
8
Befestigungsart:
selbstklebend
Biegbar:
ja
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Farbe Aufdruck:
schwarz
Farbe Hintergrund:
farblos
Höhe:
100 mm mm
Transparenter Hintergrund:
ja
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
RZB PG:12 Aussenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Ziffern für Hausnummerleuchten
,
selbstklebende ziffern 8
,
nummernetiketten
,
Beschriftung für Hausnummernleuchte
,
Buchstabe
,
Klebebuchstabe
,
Klebegroßbuchstabe
,
Klebe-Großbuchstabe
,
Klebe-Kleinbuchstabe
,
Klebeziffer
,
Klebe-Ziffer
,
Klebe-Ziffernsatz
,
Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte
,
Ziffer
,
Ziffernsatz
,
Zubehör für Außenleuchte
,
Zubehör für Hausnummernleuchte
,
Zubehör für Wandleuchte außen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Großbuchstabe A sw H100mm 99222.003.A
RZB Leuchten
99222.003.A
ab € 2,33*
Ähnlich
Großbuchstabe B sw H100mm 99222.003.B
RZB Leuchten
99222.003.B
ab € 2,34*
Ähnlich
Großbuchstabe C sw H100mm 99222.003.C
RZB Leuchten
99222.003.C
ab € 1,96*
Ähnlich
Kleinbuchstabe A sw H100mm 99222.003.A/K
RZB Leuchten
99222.003.A/K
ab € 2,35*
Ähnlich
Kleinbuchstabe B sw H100mm 99222.003.B/K
RZB Leuchten
99222.003.B/K
ab € 2,34*
Ähnlich
Kleinbuchstabe C sw H100mm 99222.003.C/K
RZB Leuchten
99222.003.C/K
ab € 2,34*
Ähnlich
Ziffer 0 sw H100mm 99222.003.0
RZB Leuchten
99222.003.0
ab € 2,34*
Ähnlich
Ziffer 1 sw H100mm 99222.003.1
RZB Leuchten
99222.003.1
ab € 2,35*
Ähnlich
Ziffer 2 sw H100mm 99222.003.2
RZB Leuchten
99222.003.2
ab € 2,32*
Ähnlich
Ziffer 3 sw H100mm 99222.003.3
RZB Leuchten
99222.003.3
ab € 2,34*
Ähnlich
Ziffer 4 sw H100mm 99222.003.4
RZB Leuchten
99222.003.4
ab € 2,35*
Ähnlich
Ziffer 5 sw H100mm 99222.003.5
RZB Leuchten
99222.003.5
ab € 2,34*
Ähnlich
Ziffer 6 sw H100mm 99222.003.6
RZB Leuchten
99222.003.6
ab € 2,35*
Ähnlich
Ziffer 7 sw H100mm 99222.003.7
RZB Leuchten
99222.003.7
ab € 2,35*
Ähnlich
Ziffer 9 sw H100mm 99222.003.9
RZB Leuchten
99222.003.9
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen