Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung edst SDHME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtband
Lichtband
Artikel-Nr.:
     262-B622F01
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18900039100
EAN/GTIN:
     4020863013197
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Schaukelhaken
schaukelhaken
Kettenabhängung edst SDHME
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,28*
1
€ 5,00*
ab € 1,32*
€ 2,37*
1 Tag
102
1
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,54*
1
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.