Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenaufhänger f.Tragschienen SDH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenaufhänger f.Tragschienen SDH
Kettenaufhänger f.Tragschienen SDH
Artikel-Nr.:
     3517I-16075807
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18900039100
EAN/GTIN:
     4020863013197
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Schaukelhaken
schaukelhaken

Kettenaufhänger f.Tragschienen SDH

Montage-Zubehör Kettenaufhänger für SDT, ATS, SDT Basic. Kettenhaken M6 für SDT, ATS.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,31*
1 Tag
159
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,32*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,40*
7 Tage
nicht lagernd
9
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 2,63*
1
€ 3,90*
ab € 1,51*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.