Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 12TE 450x250x6mm ZAD310B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAS-Nachrüstfeld 1 Montageplatte ZAD310B
ZAS-Nachrüstfeld 1 Montageplatte ZAD310B
Artikel-Nr.:
     262-B628H02
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAD310B
EAN/GTIN:
     3250611069713
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Montageplatte
Verteilerfeld
verteilerfeld hager
Verteilerfeld 12TE 450x250x6mm ZAD310B
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Breite:
250 mm mm
Höhe:
450 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld, Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,47*
€ 123,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,95*
€ 125,84*
€ 5,00*
ab € 105,93*
€ 127,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,58*
€ 129,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,31*
€ 141,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.