Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 3x12TE 250x450x120mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck ZAD313CP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAS-Nachrüstfeld 1 Verteiler,3 reihig ZAD313CP0
ZAS-Nachrüstfeld 1 Verteiler,3 reihig ZAD313CP0
Artikel-Nr.:
     262-B628H04
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAD313CP0
EAN/GTIN:
     3250611069737
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Verteilerfeld
verteilerfeld hager
verteilerfeld
Verteilerfeld 3x12TE 250x450x120mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck ZAD313CP0
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
450 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
120 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,96*
€ 188,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,72*
€ 190,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,44*
€ 193,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,21*
€ 197,03*
Frei Haus
ab € 185,87*
€ 199,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.