Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAS-Nachrüstfeld 1 Verteiler,3 reihig ZAD313CP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAS-Nachrüstfeld 1 Verteiler,3 reihig ZAD313CP0
ZAS-Nachrüstfeld 1 Verteiler,3 reihig ZAD313CP0
Artikel-Nr.:
     3517A-55191811
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAD313CP0
EAN/GTIN:
     3250611069737
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Verteilerfeld
verteilerfeld hager
verteilerfeld

ZAS-Nachrüstfeld 1 Verteiler,3 reihig ZAD313CP0

Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 3-reihig leer, mit N/PE-Steckklemme. Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
38
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 174,65*
€ 180,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,23*
€ 182,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,01*
€ 184,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,56*
€ 188,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,19*
€ 191,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.