Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusssäule rund 1x3NH00 Zug.V-Kl.10-95mm ZAN115AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusssäule 1x3NH00 ZAN115AAA
Hausanschlusssäule 1x3NH00 ZAN115AAA
Artikel-Nr.:
     262-B628H98
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN115AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungskasten hager
Hausanschlusssäule rund 1x3NH00 Zug.V-Kl.10-95mm ZAN115AAA
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
360 mm mm
Höhe:
1150 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Sicherung:
NH-Sicherung
Tiefe:
360 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 536,13*
€ 614,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 546,95*
€ 625,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 557,57*
€ 635,34*
Frei Haus
ab € 560,84*
€ 643,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 622,97*
€ 710,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,95*
€ 846,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,65*
€ 837,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,34*
€ 808,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,13*
€ 784,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,97*
€ 741,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 28,79*
Zubehör
Hager
ZAY95075
ab € 18,44*
Zubehör
Hager
ZAY49468
ab € 51,47*
Zubehör
Hager
ZAY78502
ab € 30,72*
Zubehör
Hager
ZAY78501
ab € 6,50*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.