Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 100A IP44 NH-Sich Kst AnbMögl Anbaumöglichkeit 1grp ZAN142AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusssäule 1x3NH00, 10-95qmm ZAN142AAA
Hausanschlusssäule 1x3NH00, 10-95qmm ZAN142AAA
Artikel-Nr.:
     262-B628I06
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN142AAA
EAN/GTIN:
     3250611070825
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse 100a
Sicherungsgehäuse 100A IP44 NH-Sich Kst AnbMögl Anbaumöglichkeit 1grp ZAN142AAA
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
320 mm mm
Höhe:
1420 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Sicherung:
NH-Sicherung
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, sicherungsgehäuse hager, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 648,60*
€ 725,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 653,43*
€ 732,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 666,77*
€ 746,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 677,78*
€ 757,42*
Frei Haus
ab € 684,70*
€ 767,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,33*
€ 863,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,94*
€ 857,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,36*
€ 833,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,94*
€ 809,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,60*
€ 771,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95029
ab € 52,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.