Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusssäule 2x 3NH00 Zug.V-Kl.35-240mm² ZAN142BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B628I07
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN142BAA
EAN/GTIN:
     3250611070832
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungskasten hager
Hausanschlusssäule 2x 3NH00 Zug.V-Kl.35-240mm² ZAN142BAA
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
320 mm mm
Höhe:
1420 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 646,44*
€ 745,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 654,54*
€ 752,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 677,58*
€ 777,90*
Frei Haus
ab € 690,72*
€ 787,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 697,92*
€ 799,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,56*
€ 887,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,14*
€ 878,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,43*
€ 839,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,72*
€ 814,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,44*
€ 769,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 28,79*
Zubehör
Hager
ZAY95075
ab € 18,44*
Zubehör
Hager
ZAY49468
ab € 51,47*
Zubehör
Hager
ZAY78502
ab € 30,72*
Zubehör
Hager
ZAY78501
ab € 6,50*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.