Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K4 1x3NH00 ID=100A IP54 ZAN434C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434C
Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434C
Artikel-Nr.:
     262-B628I11
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN434C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse
Hausanschlusskasten K4 1x3NH00 ID=100A IP54 ZAN434C
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
255 mm mm
Höhe:
415 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sicherung:
NH-Sicherung
Tiefe:
144 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten hager, anschlusskasten, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,29*
€ 248,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,00*
€ 250,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,91*
€ 259,60*
Frei Haus
ab € 222,19*
€ 262,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,50*
€ 287,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 28,79*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.