| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B628I12 Herst.-Nr.: ZAN434CA EAN/GTIN: 3250611070887 |
| |
|
| | |
| Hausanschlusskasten K4 1x3NH00 ID=100A IP54 ZAN434CA Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Gruppen: | 1 | Bemessungsstrom: | 100 A | Breite: | 255 mm mm | Höhe: | 415 mm mm | Schutzart (IP): | IP54 | Sicherung: | NH-Sicherung | Tiefe: | 144 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten hager, anschlusskasten, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 287,12* | € 334,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 291,10* | € 337,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 290,03* | € 337,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 301,66* | € 349,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,05* | € 354,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|