| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B628I15 Herst.-Nr.: ZAN837S EAN/GTIN: 3250611070917 |
| |
|
| | |
| Hausanschlusskasten K12 1x3NH2 ID=250A IP54 ZAN837S Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Gruppen: | 1 | Bemessungsstrom: | 250 A | Breite: | 410 mm mm | Höhe: | 720 mm mm | Schutzart (IP): | IP30 | Sicherung: | NH-Sicherung | Tiefe: | 185 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten hager, anschlusskasten, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 521,21* | € 596,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 524,58* | € 602,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 537,68* | € 613,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 542,31* | € 623,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,53* | € 631,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|