Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K12 2x3NH00 ID=2x100A IP54 ZAN864C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864C
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864C
Artikel-Nr.:
     262-B628I16
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN864C
EAN/GTIN:
     3250611070924
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse
Hausanschlusskasten K12 2x3NH00 ID=2x100A IP54 ZAN864C
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
410 mm mm
Höhe:
720 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Sicherung:
NH-Sicherung
Tiefe:
185 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten hager, anschlusskasten, nh-sicherungsgehäuse 1xnh00, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 546,68*
€ 618,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 555,69*
€ 624,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 560,70*
€ 630,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 579,39*
€ 652,57*
Frei Haus
ab € 584,88*
€ 661,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,20*
€ 735,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,43*
€ 732,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,82*
€ 717,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,68*
€ 650,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95029
ab € 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.