Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingrabsockel H900xB1110xT315mm Kst Geeignet für Außenaufstellung ZAX007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabsockel Größe 2, 900mm ZAX007
Eingrabsockel Größe 2, 900mm ZAX007
Artikel-Nr.:
     262-B628J25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAX007
EAN/GTIN:
     3250611072065
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse
Eingrabsockel H900xB1110xT315mm Kst Geeignet für Außenaufstellung ZAX007
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eingrabsockel | Sockel komplett
Breite:
1110 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
900 mm mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 353,24*
€ 417,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,81*
€ 421,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,55*
€ 425,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,55*
€ 429,42*
Frei Haus
ab € 365,31*
€ 432,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,58*
€ 489,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.