| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21553919 Herst.-Nr.: ZAX007 EAN/GTIN: 3250611072065 |
| |
|
| | |
| Eingrabsockel Größe 2, 900mm ZAX007 Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 900 mm. Profilierter Eingrabsockel im Rippendesign, mit Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Max. Belastbarkeit: | 100 kg | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1110 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 353,24* | € 417,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 354,81* | € 421,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 350,55* | € 425,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,55* | € 429,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,31* | € 432,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|