Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeplankung ST grundiert 45x590x390mm ZAY90266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenrost für Säule 142/162 ZAY90266
Bodenrost für Säule 142/162 ZAY90266
Artikel-Nr.:
     262-B628J81
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY90266
EAN/GTIN:
     3250611072621
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bodenbeplankung ST grundiert 45x590x390mm ZAY90266
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
grundiert
Breite:
590 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Höhe:
45 mm
Tiefe:
390 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,99*
€ 105,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,24*
€ 106,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,13*
€ 108,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,84*
€ 110,05*
€ 5,00*
ab € 93,82*
€ 111,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.