Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 49W SolvanFlow 4000K 6300lm 1LED LED nicht austauschbar si SFLOWH2-LMRXLED6400-840ETDDUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899951
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899951
Artikel-Nr.:
     262-B633H73
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6899951
EAN/GTIN:
     4018242375882
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte
LED-Pendelleuchte 49W SolvanFlow 4000K 6300lm 1LED LED nicht austauschbar si SFLOWH2-LMRXLED6400-840ETDDUR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6300 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19
Breite:
84 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0.3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
49 - 49 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
45 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtenlichtausbeute:
129 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1413 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Notstromversorgung integriert:
ja
Pendellänge:
1000 - 2000 mm
Polzahl:
5
Reflektor:
hochglänzend
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Rasterleuchte, Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer), Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, rasterleuchte led 4000k, smart home hängeleuchte, led rasterleuchte 4000k, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 459,50*
€ 539,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 464,36*
€ 543,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 485,89*
€ 569,33*
Frei Haus
ab € 490,44*
€ 576,26*
Frei Haus
ab € 496,54*
€ 581,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,33*
€ 677,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,02*
€ 664,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,26*
€ 639,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,92*
€ 619,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,89*
€ 578,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2149400
ab € 4,70*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,15*
Zubehör
TRILUX
7002600
ab € 300,66*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 297,93*
Zubehör
TRILUX
7361100
ab € 83,19*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 111,18*
Zubehör
TRILUX
6918500
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.