Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel SolvanFlow gr 7x1,5qmm 2000mm SFLOWHZZT/715/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B633I02
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6918500
EAN/GTIN:
     4018242379385
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
trilux hängeleuchte
Verbindungskabel SolvanFlow gr 7x1,5qmm 2000mm SFLOWHZZT/715/2000
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
7
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,02*
€ 97,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,67*
€ 98,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,28*
€ 102,42*
€ 5,00*
ab € 82,26*
€ 103,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,90*
€ 104,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.