Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlußleitung 2000mm SFlow H ZZT/715/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83050146
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6918500
EAN/GTIN:
     4018242379385
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Netzanschlußleitung 2000mm SFlow H ZZT/715/2000

Netzanschlussleitung für Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H...ETDD...EB3 / UR. Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 2000 mm. Mit integrierter Snap-In-Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,20*
€ 97,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,84*
€ 98,27*
€ 5,95*
ab € 81,46*
€ 102,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,44*
€ 103,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,08*
€ 104,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.