Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasheber sw Gummi ZGHGLASHEBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasheber sw Gummi
Glasheber sw Gummi
Artikel-Nr.:
     262-B635C27
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203626
EAN/GTIN:
     4029299311075
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
Glasheber sw Gummi ZGHGLASHEBER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Glasheber
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Gummi
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,86*
€ 63,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,94*
€ 63,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,63*
€ 63,66*
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 64,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.