Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws ST L700mm H140mm SK118SCHUTZKORBM.HALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb ws ST L700mm H140mm
Schutzkorb ws ST L700mm H140mm
Artikel-Nr.:
     262-B636A21
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210108
EAN/GTIN:
     4029299015393
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb ws ST L700mm H140mm SK118SCHUTZKORBM.HALTER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Länge:
700 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,50*
€ 36,76*
€ 5,00*
ab € 27,45*
€ 38,24*
€ 3,90*
ab € 28,44*
€ 39,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,67*
€ 40,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,00*
€ 49,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.