Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschutzkorb SK 118 SCHU #0210108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtschutzkorb SK 118 SCHU #0210108
Drahtschutzkorb SK 118 SCHU #0210108
Artikel-Nr.:
     3517A-47554672
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210108
EAN/GTIN:
     4029299015393
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Drahtschutzkorb SK 118 SCHU #0210108

Drahtschutzkorb für Feucht/-Anbauleuchten LxBxH=700X113X136
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
700 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,58*
€ 36,71*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,77*
€ 38,25*
€ 3,90*
ab € 28,38*
€ 39,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,81*
€ 40,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,29*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.