Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B6 2p 0,3A B 6kA 2,5TE 1p 230V DRCBO4B06/0,30/1N-BSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     262-B637I75
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949111
EAN/GTIN:
     4014712259256
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B6 2p 0,3A B 6kA 2,5TE 1p 230V DRCBO4B06/0,30/1N-BSK
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
67 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
4.3 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, doepke fi-schutzschalter typ b, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,30*
€ 442,83*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,56*
€ 443,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,13*
€ 443,72*
Frei Haus
ab € 382,60*
€ 447,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 446,44*
€ 521,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,04*
€ 620,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,78*
€ 614,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,54*
€ 594,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,43*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,24*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.