Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter
Hilfsschalter
Hilfsschalter
Hilfsschalter
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09200032
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09200032
EAN/GTIN:
     4014712273740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeräte an denen sie montiert sind. Die Hilfsschalter DRCBO 4 Hi 2 eignen sich für FI/LS-Kombinationen der Baureihen DRCBO 4 mit blauem Knebel. Mit Hilfe von Meldegeräten lässt sich so der Betriebszustand des Schutzschalters anzeigen. Eigenschaften: Hilfsschalterfunktion; Signalschalterfunktion; nachrüstbar; geringe Baugröße; Montageart: links vom Basisgerät durch Schrauben; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Diese Geräte sind geeignet zur Betriebszustandsabfrage von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen. Hinweise: Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die Funktion des Basisgeräts.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.