Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 50000x38x1mm SLOINSLIMCOVL50000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L50000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L50000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B638I32
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170346
EAN/GTIN:
     9008709991903
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 50000x38x1mm SLOINSLIMCOVL50000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
50000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 915,50*
€ 1.026,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 919,33*
€ 1.027,13*
Frei Haus
ab € 929,66*
€ 1.036,63*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 927,39*
€ 1.037,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 949,21*
€ 1.059,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,13*
€ 1.222,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,97*
€ 1.214,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,66*
€ 1.174,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,32*
€ 1.141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,33*
€ 1.094,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.