Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLOINslimCOVL50000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L50000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L50000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     6012B-53953574
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170346
EAN/GTIN:
     9008709991903
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung SLOINslimCOVL50000PC

Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 50 m x 38 mm x 1 mm. Gewicht: 8,9 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
50150 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 910,84*
€ 1.022,66*
€ 5,95*
ab € 911,11*
€ 1.023,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 915,21*
€ 1.032,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 931,56*
€ 1.044,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 947,42*
€ 1.066,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,68*
€ 1.228,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,78*
€ 1.218,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,61*
€ 1.174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,25*
€ 1.140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,21*
€ 1.089,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.