Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank VA IP66 B508xH762xT210mm m.MPL gebürstetgeschliffen CS6A508X762X210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642J39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899114
EAN/GTIN:
     4046356928762
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank VA IP66 B508xH762xT210mm m.MPL gebürstetgeschliffen CS6A508X762X210
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Breite:
508 mm mm
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
762 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, chassisplatte, phoenix contact leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 818,89*
€ 935,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 832,90*
€ 943,24*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 872,28*
€ 973,86*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 914,67*
€ 1.034,79*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 929,20*
€ 1.048,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,51*
€ 1.113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,54*
€ 1.099,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,99*
€ 1.053,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,97*
€ 1.022,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,89*
€ 974,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161990
ab € 31,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.