Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank VA IP66 B508xH762xT210mm m.MPL gebürstetgeschliffen C1S6A508X762X210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 899115 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Phoenix Contact 899115 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-B642J40
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899115
EAN/GTIN:
     4046356928779
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank VA IP66 B508xH762xT210mm m.MPL gebürstetgeschliffen C1S6A508X762X210
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Breite:
508 mm mm
Höhe:
762 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Schaltschrank, schaltschrank ip66, chassisplatte, schaltschrank tiefe 210, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.077,08*
€ 1.203,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.085,58*
€ 1.214,38*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.204,19*
€ 1.335,35*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.217,08*
€ 1.353,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,94*
€ 1.432,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,97*
€ 1.417,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,83*
€ 1.361,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,91*
€ 1.324,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,08*
€ 1.281,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.