Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B120xH220xT91mm unbeh RAL7000 EPEA120X220X91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642J80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899349
EAN/GTIN:
     4055626276182
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B120xH220xT91mm unbeh RAL7000 EPEA120X220X91
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
120 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
220 mm mm
RAL-Nummer:
7000
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
91 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, Universalgehäuse, leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,76*
€ 76,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,85*
€ 76,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,16*
€ 78,21*
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 78,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,18*
€ 82,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0899435
ab € 13,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212226
ab € 103,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3002631
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.