Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B250xH400xT121mm unbeh RAL7000 EPEA250X400X121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642J87
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B250xH400xT121mm unbeh RAL7000 EPEA250X400X121
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
250 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
400 mm mm
RAL-Nummer:
7000
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
121 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, abzweigdose ip66, leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,36*
€ 254,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,01*
€ 255,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,55*
€ 265,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,54*
€ 275,92*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 231,39*
€ 276,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0899441
ab € 38,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3002638
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.