Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder IP67 30V 1,5A SACC-CIP-M12MS-17PSMDSHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411961 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411961 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-B643I28
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411961
EAN/GTIN:
     4046356991599
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Rundsteckverbinder IP67 30V 1,5A SACC-CIP-M12MS-17PSMDSHT
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 10,69167*
€ 11,39167*
12 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 10,52*
€ 11,40*
60
Frei Haus
ab € 10,72767*
€ 11,50767*
19 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 11,62*
Lager 262
60
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 763,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.