Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411961


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411961
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411961
Artikel-Nr.:
     6012-31874752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411961
EAN/GTIN:
     4046356991599
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411961

Einbausteckverbinder, 17-polig, Stecker, gerade, M12, A-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,65167*
€ 11,43167*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 11,44*
Lager 6012
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76767*
€ 11,54767*
18 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 11,56*
12 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 11,54767*
€ 13,74173
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,50767*
€ 13,69413
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,34767*
€ 13,50373
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,11767*
€ 13,23003
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,76767*
€ 12,81353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 692,8602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.