Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 12,2x18,9x32,8mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME-IO18,8C3U7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B645D20
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Elektronik-Leergehäuse 12,2x18,9x32,8mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME-IO18,8C3U7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
18.9 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
12.2 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
32.8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,118*
€ 0,207*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,0852*
€ 1,7852*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 1,1917*
€ 1,9417*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,2012*
€ 1,9512*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44834*
€ 2,29834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,29834*
€ 2,73502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88834*
€ 2,24712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79834*
€ 2,14002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65834*
€ 1,97342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,62834*
€ 1,93772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,44834*
€ 1,72352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,9834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,743*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 9,0072*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,1865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.