Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox SUNCLIX 3f 1000Vmess IP65 Verschraubung SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2403336 Elektrische Abdeckung
Phoenix Contact 2403336 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B645J13
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403336
EAN/GTIN:
     4055626370507
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
DC-Stringbox SUNCLIX 3f 1000Vmess IP65 Verschraubung SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
3
Art der Einführung:
Verschraubung
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 293,76*
€ 324,85*
Frei Haus
ab € 295,74*
€ 327,85*
4 Tage
25
€ 6,40*
ab € 303,29*
€ 335,42*
Frei Haus
ab € 308,88*
€ 341,77*
Frei Haus
ab € 303,44*
€ 341,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 314,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.