Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2403336 SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A704152
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403336
EAN/GTIN:
     4055626370507
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
254 mm
Systemspannung:
1000 V
Produkt-Art:
Generatoranschlusskasten
Weitere Suchbegriffe: 04055626370507, Phoenix Contact, SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 294,01*
€ 323,81*
Frei Haus
ab € 297,34*
€ 326,76*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 303,59*
€ 334,24*
Frei Haus
ab € 308,91*
€ 340,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 302,46*
€ 340,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 19,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 311,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.