Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Kabel 2m USB-C HDMI_C Stecker 19p 24p EBUSBC-DP12K.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC-DP12K.2 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC-DP12K.2 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B649F42
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DP12K.2
EAN/GTIN:
     4049759272029
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Standard-Kabel 2m USB-C HDMI_C Stecker 19p 24p EBUSBC-DP12K.2
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabelqualität:
Standard
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-C
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI C
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, usb anschlusskabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,80*
€ 10,96*
4 Tage
164
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,81*
€ 10,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 11,14*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 12,07*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.