Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 265x100x18mm G4 SK3174.120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B649H84
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3174120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Dachlüfter
dachlüfter rittal
dachlüfter
Austrittsfilter Kst 265x100x18mm G4 SK3174.120
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Filterklasse:
G4
Höhe:
265 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 65,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,84*
€ 67,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,49*
€ 68,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,64*
€ 68,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,91*
€ 69,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,52*
€ 81,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,61*
€ 80,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,31*
€ 75,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,83*
€ 73,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,49*
€ 63,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 53,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.