Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 167x167x21mm ws SK3181.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B649H85
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3181125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Austrittsfilter 167x167x21mm ws SK3181.125
Weitere Informationen:
Breite:
167 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
167 mm
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
21 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 50,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 39,05*
€ 50,57*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 39,90*
€ 51,66*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 40,32*
€ 51,84*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,77*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.