Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B649H87 Herst.-Nr.: 3183125 EAN/GTIN: 4028177969087 |
| |
|
| | |
| Austrittsfilter 280x280x21mm ws SK3183.125 Weitere Informationen: | | Breite: | 280 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 280 mm | Mit Filtermatte: | ja | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 58,38* | € 73,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,95* | € 73,73* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 60,05* | € 74,95* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 59,05* | € 74,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 61,10* | € 76,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|