Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 114x114x21mm G4 SK3322.720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B649H88
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3322720
EAN/GTIN:
     4028177969162
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filterplatten
Lüfterfilter
Rack Zubehör
Austrittsfilter Kst 114x114x21mm G4 SK3322.720
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Filterklasse:
G4
Höhe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,80*
€ 31,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,79*
€ 33,36*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 33,37*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 34,28*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,97*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.